Közpersely 50/50

Cikkszám: 301273 50/50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredek kúp SK / SK1 Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó SK 50
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak A
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5 15000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 5 µm
    A-méret kinyúlási hossz 120 mm
    Külső ⌀ D 97 mm
    Termék fajtája Közpersely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 301273 50/50
    EAN / GTIN 4062406105129
    Gyártó száma 301273 50/50

    Leírás

    Tartalom:

    Beépített összekötő csavarral a szerszámbefogókhoz ISO 7388-1 szerint. (korábban DIN 69871)

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz