Marófej befogó kúpos 16 mm

Cikkszám: 301143 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tüske ⌀ d1 16 mm
    Befogási ⌀ D1 16 mm
    Befogó SK 50 A = 200
    Szabvány DIN 6357
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak A
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 6 µm
    Forgácsolási stratégia HPC
    Rezgés csillapított
    A-méret kinyúlási hossz 200 mm
    Külső ⌀ D 80 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Marótüske hossza L4 17 mm
    L2 155 mm
    Súly 5,8 kg
    Termék fajtája Marófej befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 301143 16
    EAN / GTIN 4045197702715
    Gyártó száma 301143 16

    Leírás

    Kivitel:

    • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
    • RFID / Balluffchip furattal.
    • Megnövelt váll-felfekvő felület.

    Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

    Előny:

    Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

    Tartalom:

    Maró rögzítőcsavarral és menesztővel együtt.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

    Figyelem:

    További méretek külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz