Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz 27 mm

Cikkszám: 301107 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 27 mm
Menetméret M12
Hossz 80 mm
Szilárdság 12.9
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301107 27
EAN / GTIN 4045197779342
Gyártó száma 301107 27

Leírás

Alkalmazható:

301105 sz. rövid marófej hosszabbító.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz