Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz 22 mm

Cikkszám: 301107 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tüske ⌀-höz D1 22 mm
    Menetméret M10
    Hossz 75 mm
    Szilárdság 12.9
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 301107 22
    EAN / GTIN 4045197779335
    Gyártó száma 301107 22

    Leírás

    Alkalmazható:

    301105 sz. rövid marófej hosszabbító.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz