{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 78 mm | |
Marótüske hossza L4 | 24 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301090 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285751 | |
Gyártó száma | 301090 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
128,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
58,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
75,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 rövid | SK 40 rövid | SK 50 rövid |
Külső ⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alak | ADB | A | A |
Marótüske hossza L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | 32 | 32 |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |