{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 35 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197830319 | |
Gyártó száma | 301090 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 50 rövid, Tüske ⌀ d1: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
120,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
182,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 rövid | HSK-A 100 A = 100 |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Külső ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | 17 mm |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | Nem zárható |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | 16 |