{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 40 közepes | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301025 16 | |
EAN / GTIN | 4045197646002 | |
Gyártó száma | 301025 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 közepes, Tüske ⌀ d1: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
111,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
113,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
146,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
53,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 közepes | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 100 | SK 40 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 35 mm |
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB | A | A |
Szabvány | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |