{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 35 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406251864 | |
Gyártó száma | 301017 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marófej befogó Forma ADB 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
53,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
853,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 38 | 38 | 38 |
Tüske ⌀ d1 | 16 | 16 | 16 |
Alak | A | A | A |
Marótüske hossza L4 | 17 | 17 | 17 |
Szabvány | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |