{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | SK 50 A = 55 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 21 mm | |
Marótüske hossza L4 | 33 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 300930 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285362 | |
Gyártó száma | 300930 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinált marótüske Forma ADB, SK 50 A = 55, Tüske ⌀ d1: 27mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
98,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
78,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
77,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
53,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
99,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
53,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 A = 55 | SK 40 kurz | BT 40 kurz | BT 40 kurz | BT 40 kurz | SK 40 kurz |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Alak | ADB | ADB | ADB | A | AD | A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Marótüske | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |