{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 40 A = 160 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1; DIN 69871 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 58 mm | |
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 24 mm | |
Marótüske hossza L4 | 38 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 300895 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285270 | |
Gyártó száma | 300895 32 |