{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 73 mm | |
Max. befogóerő | 4 000 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 68 / 75 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 300785 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772091 | |
Gyártó száma | 166040432105 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi működtetésű tokmány 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
341,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
267,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 | SK 40 |
A-méret kinyúlási hossz | 105 | 105 |
Alak | AD | AD |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 68 / 75 | 68 / 75 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 5 |
Szorítópatron külső ⌀ | 73 | 66 |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |