{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2 mm - 6 mm | |
Befogó | SK 40 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Külső ⌀ D | 27 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300784 2-6 | |
EAN / GTIN | 4045197708373 | |
Gyártó száma | 300784 2-6 |