{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 66 mm | |
Max. befogóerő | 900 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 68 / 75 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 300778 32 | |
EAN / GTIN | 4045197546999 | |
Gyártó száma | 300778 32 |