{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | SK 50 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Hasznos hossz LN | 70 mm | |
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300669 16 | |
Gyártó száma | 300669 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó Mini /karcsú Form ADB, SK 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16 |
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
142,10 €
107,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
167,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
153,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
135,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
196,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható
94,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
112,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 160 mm |
Külső ⌀ D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Hasznos hossz LN | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 101 mm | 45 mm | 66 mm | 70 mm | 80 mm |