{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | SK 50 A = 100 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Hasznos hossz LN | 66 mm | |
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300667 16 | |
EAN / GTIN | 4062406109462 | |
Gyártó száma | 300667 16 |