{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Befogási ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Befogó | SK 50 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 40 | |
Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 40 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197284952 | |
Gyártó száma | 300610 40 |