{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 14 mm | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Norm | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300450 14 | |
EAN / GTIN | 4045197284556 | |
Gyártó száma | 300450 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Whistle-Notch befogó Forma ADB 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
91,73 €
53,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
€74.28
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
€100.45
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
€76.24
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Overhang dimension A | 63 | 63 | 63 | 63 |
External ⌀ D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Spare clamping screw No. 30 9900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Shape | ADB | ADB | ADB | ADB |
Clamping ⌀ D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Balance quality G at rotational speed | G 6,3 25000 min-1-nél | G 2.5 at 25,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm |
Type of product | Menesztőlapos befogó | Side lock arbor | Side lock arbor | Side lock arbor |