Szorítócsavar mikro befogóhoz M8

Cikkszám: 300416 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 8 mm
Menetméret M8
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300416 M8
EAN / GTIN 4045197727343
Gyártó száma 300416 M8

Leírás

Felhasználás:

Szorítócsavar GARANT mikro befogóhoz.

Alkalmazható:

300415 sz.

Opcionális tartozék:

Szorítócsavar 300416
Weldon befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Menetméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz