Szorítócsavar mikro befogóhoz M16

Cikkszám: 300416 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetméret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 20 mm
Menetméret M16
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300416 M16
EAN / GTIN 4045197727381
Gyártó száma 300416 M16

Leírás

Felhasználás:

Szorítócsavar GARANT mikro befogóhoz.

Alkalmazható:

300415 sz.

Opcionális tartozék:

Szorítócsavar 300416
Weldon befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz