{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | |
Befogó | SK 50 A = 160 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300351 18 | |
EAN / GTIN | 4045197830098 | |
Gyártó száma | 300351 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
194,04 €
113,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
65,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
149,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
143,08 €
83,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Külső ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |