{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 50 A = 130 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300345 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284105 | |
Gyártó száma | 300345 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma ADB 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
146,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
97,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
125,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
158,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
76,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
101,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Külső ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Alak | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |