{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 14 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300260 14 | |
Gyártó száma | 300260 14 |