{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300235 6 | |
EAN / GTIN | 4045197463319 | |
Gyártó száma | 300235 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 100, Befogási ⌀ D1: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható
95,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
530 darabszám azonnal szállítható
69,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
665 darabszám azonnal szállítható
50,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
336 darabszám azonnal szállítható
61,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Alak | ADB | ADB | AD | AD |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |