{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300235 16 | |
EAN / GTIN | 4045197463364 | |
Gyártó száma | 300235 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
91,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
67,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
63,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Alak | ADB | ADB | AD | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |