{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 65 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197282781 | |
Gyártó száma | 300100 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
64,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
91,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
85,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |