{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Norm | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 65 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300225 25 | |
EAN / GTIN | 4062406242671 | |
Gyártó száma | 300225 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma AD hűtőcsatorna furatokkal 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
115,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
71,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |