Szerszámkocsi 308- db szerszámkészlettel

Cikkszám: 2980304
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2980304
    EAN / GTIN 4010886948446
    Gyártó száma 2980304
    L-szám L60160 5738

    Leírás

    Leírás:

    Ipari, kézműves és autóipari
    Metrikus méretű szerszámok
    GEDORE Check-Tool-System-mel: teljesség-ellenőrzés 2 színű habszivacs betétekkel
    A 2005 0511 szerszámkocsiban
    Non-slip, süllyesztett markolattal

    Jellemző:

    • Fiókok száma: 7
    • Tárolás: Szerszámkocsi
    • Teljes szélesség [mm]: 775 mm
    • Teljes magasság [mm]: 985 mm
    • Teljes hossz [mm]: 475 mm
    • Anyag: Acéllemez
    • Fiók típusa:
      • 5x 1. típus, h. = 67 mm
      • 1x 2. típus, h. = 137 mm
      • 1x 3. típus, h. = 207 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz