Szerszámos kocsi 7 fiókkal

Cikkszám: 1803018
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1803018
Másolás
EAN / GTIN 4010886851654
Másolás
Gyártó száma 1803018
Másolás
L-szám L60160 343
Másolás
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Test:
Méretek:
Méretek: A test a testhez tartozik: Magasság 812 x szélesség 771 x mélység 478 mm
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel, 2 konzervespolccal, 8 csavarhúzó tálca
Egyszerű manőverezés és irányítás a meghajtó/irányító fogantyúnak köszönhetően
Az oldallapok 10 x 38 mm-es Euro lyukakkal a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Személyek és a környezet biztonsága a sarokvédelemnek és az élvédőnek köszönhetően
A acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Széles fiókok (Sz 640 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Szekrényenként biztonsági zárral, Egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (külön-külön is kapható)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színben
GEDORE nagy teherbírású kocsi:
Teljes teherbírás 1000 kg statikus (500 kg dinamikus)
2 GEDORE nagy teherbírású görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE könnyű görgős csapágyazású görgő (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE tengelykialakítás maximális terhelés esetén is hatékony: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Kiegészítők:
Horganyzott acéllemezből készült hosszirányú (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók (külön-külön is kaphatók)
Orvariációk:
Egyszerűen felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT)
Kivitelesen bővíthető GEDORE felső ládákkal, hátlapokkal és szerszámtartókkal
Kiegészítő fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és kivitelek kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 7
  • Munkamagasság: 985
  • Fix görgők átmérője [2x]: 200
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
  • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 875 mm
  • Teljes magasság [mm]: 985 mm
  • Teljes hossz [mm]: 606 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • RAL szín: Kék
  • Fiók típusa:
    • 5x 1. típus, h. = 67 mm
    • 1x 2. típus, h. = 137 mm
    • 1x 3. típus, h. = 207 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz