Esztergakés-tartó furattal 6 mm

Cikkszám: 297200 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ 6 mm
Magasság 10 mm
Teljes hossz 70 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 297200 6
EAN / GTIN 4045197190925
Gyártó száma 297200 6

Leírás

Kivitel:

Ellentétes irányú hasítékokkal, így a hengeres késszárat már csekély nyomásnál is fixen és biztonságosan megszorítja. Minden külső oldal derékszögűre megmunkálva.

Felhasználás:

296300, 296400, 297120 sz. hengeres szárú esztergakések és 295020 sz. kör keresztmetszetű esztergaacélok befogására.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz