Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4963 6 mm

Cikkszám: 297120 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 6 mm
Szerszámanyag HSS E
Teljes hossz 125 mm
Vágóél szélesség 2 mm
Min furat ⌀-höz 13 mm
Max. beszúrási mélység tmax 3 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 297120 6
EAN / GTIN 4045197190628
Gyártó száma 297120 6

Leírás

Kivitel:

Minden méret hegesztett.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.
HSS/E − Minden esztergagépen az egyedi- és sorozatgyártás területén. Ezek az esztergakések nagy forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek és töréssel szemben ellenállóak, nagy forgácsolási mélység, megszakított felület, vagy nagy szakítószilárdságú anyagok esetén is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz