Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4963 12 mm

Cikkszám: 297120 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 12 mm
Szerszámanyag HSS E
Teljes hossz 180 mm
Vágóél szélesség 3 mm
Min furat ⌀-höz 25 mm
Max. beszúrási mélység tmax 8 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 297120 12
EAN / GTIN 4045197190659
Gyártó száma 297120 12

Leírás

Kivitel:

Minden méret hegesztett.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.
HSS/E − Minden esztergagépen az egyedi- és sorozatgyártás területén. Ezek az esztergakések nagy forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek és töréssel szemben ellenállóak, nagy forgácsolási mélység, megszakított felület, vagy nagy szakítószilárdságú anyagok esetén is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz