Kengyeles bőrlyukasztó készlet 2-22 mm i-BOXX 72-ben

Cikkszám: 2963469
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lyukasztó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2963469
    EAN / GTIN 4017981012430
    Gyártó száma 2963469
    L-szám L60160 5761

    Leírás

    Leírás:

    DIN 7200 Form A szerint
    Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
    Keményített vágóél
    Kék lakkozott szár
    A GEDORE i-BOXX® 72 1101 L számon
    Méretek: Sz 367 x D 316 x H 72 mm.

    Jellemző:

    • Tárolás: GEDORE i-BOXX® 72 sz. 1101 L
    • Kialakítás: Vágóél edzett
    • Teljes szélesség [mm]: 367 mm
    • Teljes magasság [mm]: 72 mm
    • Teljes hossz [mm]: 316 mm
    • Használat/alkalmazás: Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz