Kengyeles bőrlyukasztó 3 mm

Cikkszám: 4542490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lyukasztó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4542490
    EAN / GTIN 4017981570039
    Gyártó száma 4542490
    L-szám L60160 5523

    Leírás

    Leírás:

    DIN 7200 Form A szerinti kialakítás
    Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
    Vágóél edzett
    Kék lakkozott szár
    Kék lakkozott szár

    Jellemző:

    • Kialakítás: Vágóél edzett
    • Teljes szélesség [mm]: 16 mm
    • Teljes magasság [mm]: 13 mm
    • Teljes hossz [mm]: 105 mm
    • Furatátmérő [inch]: 1/8
    • Furatátmérő [mm]: 3 mm
    • Felület: lakkozott
    • Használat/alkalmazás: Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz