Leírás:
Praktikus készlet
GEDORE L-BOXX® Mini, választékos elválasztókkal
Praktikus készlet környezetbarát kartoncsomagolásban
. Egy darabos választék
Méretek: Egy darabos választék: Sz 260 x D 155 x H 63 mm
Választékos elválasztóelemeket tartalmaz
A kis alkatrészek tárolásához
Univerzális fogó 142 7 TL
Finomszabályozás nyomógombbal
15-állású beállítás
Vékony fogófej a nehezen hozzáférhető helyekhez
Elhelyezett fogófelületek, önfeszítő anyákra és csövekre
A fogantyúk indukciósan edzettek
acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
Ellenyomó oldalvágó 8316-160 JC
Nagy kar a könnyű vágáshoz
Indukciósan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Keményhuzalhoz/zongorahúrhoz max. ∅ 2,0 mm
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
Krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Multifunkciós fogó 8133-200 JC
Multifunkciós fogó mechanikai és elektronikai alkalmazásokhoz
Tartás, vágás, tartás, vágás, lecsupaszítás, krimpelés, krimpelés
Lapos kerek pofák, egyenes fogófelületek, fogazott
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 62 - 64 HRC
Közepesen kemény drótokhoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kiesett kovácsolt, olajban edzett és lágyított.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 260 mm
- Teljes magasság [mm]: 63 mm
- Teljes hossz [mm]: 155 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs