Kör keresztmetszetű esztergaacél 5X63 mm

Cikkszám: 295020 5X63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
752 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D 5 mm
    Szerszámanyag HSS Co 10
    Hossz 63 mm
    Termék fajtája Esztergaacél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 295020 5X63
    EAN / GTIN 4045197187789
    Gyártó száma 295020 5X63

    Leírás

    Kivitel:

    Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
    HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
    Esztergaacél DIN 4964 szerint, A alak. h14 tűrésen belül körköszörült.

    Felhasználás:

    Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz