Kör keresztmetszetű esztergaacél, HSS Co 10, D×Hossz: 10X160mm

Cikkszám: 295020 10X160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 10 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Hossz 160 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295020 10X160
EAN / GTIN 4045197187901
Gyártó száma 295020 10X160

Leírás

Kivitel:

Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Esztergaacél DIN 4964 szerint, A alak. h14 tűrésen belül körköszörült.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz