Adapter ⌀ d = 32 mm 16 mm

Cikkszám: 293105 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ Ds (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ d 32 mm
    Szár ⌀ DS 16 mm
    Profilhossz tmax 31 (8-as méretig) mm; 20 (10-es mérettől) mm
    L 32 mm
    Fejhossz L1 40,5 mm
    Szárhossz Ls 19 mm
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293105 16
    EAN / GTIN 4062406560959
    Gyártó száma 293105 16

    Leírás

    Felhasználás:

    Ezzel az adapterrel a külső profilokhoz való forgácsoló betétek a belső profilokhoz való profil üregelő tartóval együtt is használhatók.

    Alkalmazható:

    293026, 293033, 293076 sz. profilüregelő tartó belső profilhoz.

    Figyelem:

    Nagyobb tételméreteknél, ill. nehezen forgácsolható anyagoknál stabilitási okokból kifolyólag használja a 293102 sz. profil üregelő tartó.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz