Adapter ⌀ d = 32 mm, Szár ⌀ Ds: 12mm

Cikkszám: 293105 12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ Ds (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ d 32 mm
Szár ⌀ DS 12 mm
Profilhossz tmax 20 mm
L 17 mm
Fejhossz L1 25,5 mm
Szárhossz Ls 15 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293105 12
EAN / GTIN 4062406560942
Gyártó száma 293105 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Ezzel az adapterrel a külső profilokhoz való forgácsoló betétek a belső profilokhoz való profil üregelő tartóval együtt is használhatók.

Alkalmazható:

293023, 293030, 293073 sz. profilüregelő tartó belső profilhoz.

Figyelem:

Nagyobb tételméreteknél, ill. nehezen forgácsolható anyagoknál stabilitási okokból kifolyólag használja a 293102 sz. profil üregelő tartó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz