Profil üregelő tartó, col ⌀ d = 16 mm 3/4 coll

Cikkszám: 293076 3/4
Kedvezmény
396,78 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 3/4 coll
    L 76 mm
    Szárhossz Ls 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    Szár típusa Hengeres szár
    belső hűtés nem
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293076 3/4
    EAN / GTIN 4062406129033
    Gyártó száma 293076 3/4

    Leírás

    Alkalmazható:

    CNC- és hagyományos gépekhez.

    Opcionális tartozék:

    Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és körmöskulcs (293006 sz.).
    Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

    Figyelem:

    • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
    • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz