Profil üregelő tartó, col ⌀ d = 12 mm 1.1/4 coll

Cikkszám: 293073 1.1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 1.1/4 coll
L 46 mm
Szárhossz Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Szár típusa Hengeres szár
belső hűtés nem
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293073 1.1/4
EAN / GTIN 4062406129026
Gyártó száma 293073 1.1/4

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és körmöskulcs (293006 sz.).
Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

  • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
  • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.