Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 16 mm TX60 mm

Cikkszám: 293066 TX60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil TX60
    Profil Torx®
    L 7,5 mm
    L1 40 mm
    Tűrés - 0,015 – + 0,015 mm
    ⌀ d 16 mm
    Torx® bolygatás külső átmérő 13,42 mm
    Előfúrási ⌀ 9,9 mm
    Szerszámanyag HSS
    Bevonat TiN
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293066 TX60
    EAN / GTIN 4045197947673
    Gyártó száma 293066 TX60

    Leírás

    Kivitel:

    TiN bevonattal.

    Felhasználás:

    Profilok létrehozásához egy műveletben.

    Alkalmazható:

    293020293079 sz. profil üregelő tartó.

    Figyelem:

    • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
    • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz