{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX55 | |
Profil | Torx® | |
L | 7 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tűrés | - 0,015 – + 0,015 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® bolygatás külső átmérő | 11,4 mm | |
Előfúrási ⌀ | 8,25 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293063 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197947543 | |
Gyártó száma | 293063 TX55 |