Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx® profil: TX27mm

Cikkszám: 293063 TX27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX27
Profil Torx®
L 4 mm
L1 25 mm
Tűrés - 0,005 – + 0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 5,1 mm
Előfúrási ⌀ 3,75 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293063 TX27
EAN / GTIN 4045197947499
Gyártó száma 293063 TX27

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.