{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Profil | Négyszög | |
L | 15,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tűrés | + 0,14 – + 0,17 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293056 8 | |
EAN / GTIN | 4045197947154 | |
Gyártó száma | 293056 8 |