• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus ⌀ d = 16 mm, TiN, Négyszög: 4,5mm

Cikkszám: 293056 4,5
Kedvezmény
85,27 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Négyszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 4,5 mm
Profil Négyszög
L 7,5 mm
L1 40 mm
Tűrés + 0,09 – + 0,12 mm
⌀ d 16 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293056 4,5
EAN / GTIN 4062406129477
Gyártó száma 293056 4,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

> 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).
  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.