{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 4 mm | |
Profil | Hatszög | |
L | 6 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tűrés | + 0,09 – + 0,12 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293049 4 | |
EAN / GTIN | 4062406129118 | |
Gyártó száma | 293049 4 |