{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1,5 mm | |
Profil | Hatszög | |
L | 3 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tűrés | + 0,04 – + 0,06 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293049 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129064 | |
Gyártó száma | 293049 1,5 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |