Profil üregelő tartó, VDI ⌀ d = 12 mm VDI40

Cikkszám: 293030 VDI40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárbefogó típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó mérete VDI40
    L 83 mm
    ⌀ d 12 mm
    ⌀ D1 58 mm
    ⌀ D2 83 mm
    Szár típusa VDI 40
    belső hűtés nem
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293030 VDI40
    EAN / GTIN 4045197946164
    Gyártó száma 293030 VDI40

    Leírás

    Alkalmazható:

    CNC gépekhez.

    Opcionális tartozék:

    Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).

    Figyelem:

    • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
    • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz