Nagy pontosságú digitális külső mikrométer, 0-25 mm, 0,0001mm

Cikkszám: 293-100-20
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293-100-20
EAN / GTIN 4550501353694
Gyártó száma 293-100-20
L-szám L40010 14382

Leírás

Leírás:

Ez a külső mikrométer 0,1 µm felbontású méréseket biztosít, és ideális azon ügyfelek számára, akiknek kézi mérőeszközzel kell nagy pontosságú méréseket végezniük (például R&R elemzések). Az ABSOLUTE nagy pontosságú mikrométer, a következő előnyöket kínálja Önnek:

A 0,1 μm felbontású innovatív Mitutoyo ABS (abszolút) kódolónak és a csúcstechnológiás gépi orsónak köszönhetően ez a mérőműszer a műszerhibát mindössze 0,5 µm-re csökkenti
A stabil ház és a nagy teljesítményű mechanizmus állandó mérőerőt (7-9 N) tesz lehetővé.

Jellemző:

Pontosság: ±0,004″
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Ismételhetőség: 1 µm
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz