Húzóválaszték belülről/kívülről, 2/2 L-BOXX 136 modulban

Cikkszám: 2927268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2927268
EAN / GTIN 4010886945247
Gyártó száma 2927268
L-szám L60160 6267

Leírás

Leírás:

Univerzális belső/külső lehúzó készlet
Max. Terhelés 3 és 5 t
Feszítőszélességhez (SW) legfeljebb Ø 200 mm külső, Ø 70-260 mm belső szélességig és feszítőmélységhez (ST) legfeljebb 300 mm-ig
2 további orsó a maximális feszítőmélységhez
A készlet tartalmazza. Rögzítési mélységek
Kovácsolt keresztfejek a nagyobb biztonságért
Speciális bevonattal ellátott orsók, nem szükséges zsírozás
4 orsóból 3 orsócsúcs elforgatható (golyó/csúcs)
1.04-es számú, hajlítónyomatékkal megerősített keresztfej a nagyobb terhelésekhez
Megerősített keresztfej a nagyobb terhelésekhez

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 310 mm
  • Teljes magasság [mm]: 90 mm
  • Teljes hossz [mm]: 357 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 300 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 200 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Húzóerő (max.) [t]: 3 és 5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz